透明デコシール

透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]

工作やデコレーションに!かわいいファンシーデザインの透明シール!
かわいいファンシーモチーフを集めた、透明素材のデコレーションシールです。ユニコーンやバルーン、ハートなどのデザインをあしらい、透明シールならではの特長で下地の色や素材感を活かしながらデコレーションできます。紙製品やプラスチック小物への装飾はもちろん、工作やイベント制作、オリジナルアイテム作りまで幅広く使いやすく、貼るだけでファンシーな雰囲気を手軽に演出できる素材です。

セット内容
本体のみ
材質
透明PET #50(強粘着タイプ)
寸法(mm)
【シートサイズ】88×170
種類
ファンシー
内容量
1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806594647117
オープン
¥182
¥200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする