曜日別特売

透明デコシール

透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]

工作にぴったりなきょうりゅうシール!
恐竜モチーフを集めた、工作向けの透明デコレーションシールです。目・口・鼻などのパーツを切って貼るだけで表情豊かな作品づくりができ、下地が透けるため色紙や画用紙のデザインを活かした仕上がりになります。図工やカード作り、イベント制作などクラフト用途に使いやすく、子どもから大人まで楽しめる工作素材です。

セット内容
本体のみ
材質
透明PET #25(強粘着タイプ)
寸法(mm)
【シートサイズ】105×148
種類
きょうりゅう
適合年齢(歳)
6
内容量
1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78065806161179
オープン
¥100
¥110(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする