透明デコシール
工作にぴったりなどうぶつシール5枚組!
どうぶつの顔や耳のパーツをあしらった、工作向けの透明デコレーションシール5枚組です。目・口・鼻などのパーツを切って貼るだけで表情豊かな作品づくりができ、下地が透けるため色紙や画用紙のデザインを活かした仕上がりになります。図工やカード作り、イベント制作などクラフト用途に使いやすく、子どもから大人まで楽しめる工作素材です。
- セット内容
- 本体×5
- 材質
- 透明PET #25(強粘着タイプ)
- 寸法(mm)
- 105×148(1シート)
- 種類
- どうぶつ
- 適合年齢(歳)
- 6
- 内容量
- 1セット(5枚)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065736 透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065736-260430-02.jpg)
![注文コード:78065736 透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065736-260430-04.jpg)
![注文コード:78065736 透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065736-260430-06.jpg)













![どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025912-261102-02.jpg)
![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026097-261102-02.jpg)
![キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025930-261102-02.jpg)
![ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具] ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025826-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026797-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025921-261102-02.jpg)