透明デコシール
工作にぴったりなイースターシール!
イースターエッグをモチーフにした、春らしいデザインの透明デコレーションシールです。カラフルな柄を揃えており、画用紙や色紙など下地の色や素材感を活かしながら、貼るだけで軽やかな春の雰囲気を演出できます。図工やカード作り、イベント制作などクラフト用途に使いやすく、子どもから大人まで楽しめる工作素材です。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 透明PET #25(強粘着タイプ)
- 寸法(mm)
- 【シートサイズ】105×148
- 種類
- イースターエッグ
- 適合年齢(歳)
- 6
- 内容量
- 1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065797 透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065797-260430-02.jpg)
![注文コード:78065797 透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065797-260430-04.jpg)
![注文コード:78065797 透明デコシール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065797-260430-06.jpg)













![どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] どんぐり帽子 緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025912-261102-02.jpg)
![カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026097-261102-02.jpg)
![キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラハット 茶 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025930-261102-02.jpg)
![ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具] ストレッチサテングローブ 白 J アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025826-261102-02.jpg)
![ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン ケープ 赤×白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07026797-261102-02.jpg)
![ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテン サンタシャツ C アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07025921-261102-02.jpg)