エレキギター弦(3セット)
極上の滑らかさと、深みのあるジャズトーン。D'Addario「XL Chromes」フラットワウンド弦のエクストラライト・ゲージ(10-48)が、経済的な3セットパックで登場。独自の研磨工程によるシルキーな指触りと温かみのあるまろやかなサウンドが、あなたの演奏をより洗練されたものへと導きます。
D'Addario ECG23-3Dは、フラットワウンド弦の代名詞とも言える「XL Chromes」シリーズの3セット入りマルチパックです。通常のラウンドワウンド弦とは一線を画す、その独特なフィーリングと音色は、ジャズ、ブルース、そしてポップスのバッキングなど、落ち着いたトーンが求められるシーンで真価を発揮します。
本製品の卓越したクオリティを支えるのは、ダダリオが誇る高度な製造技術です。
・革新的なフラットワウンド構造: ヘックスコア(6角芯線)の周囲に下地の巻弦を施し、その上にリボン状のステンレス・スチールワイヤーを精密に巻き付けています。さらに、3段階にわたる念入りな研磨工程を経ることで、鏡面のように滑らかで均一な表面へと仕上げられています。
・まろやかで豊潤なサウンド: ステンレス・スチールのフラットリボンワイヤーにより、高音域の角が取れた温かみのあるトーンが特徴です。低音域は豊かに響き、アンサンブルの中でも音が浮きすぎず、しっとりと馴染む深みのあるサウンドを提供します。
・スムーズなプレイヤビリティ: 表面が平らに研磨されているため、フィンガーノイズ(ポジション移動時のキュッという音)が極限まで抑えられています。滑らかなタッチは速いパッセージや複雑なコードワークを快適にし、指への負担も軽減します。
・優れた経済性と耐久性: 3セット入りパックのため、予備としてのストックや、頻繁に弦交換を行うプレイヤーにとってコストパフォーマンスに優れています。また、フラットワウンド弦は汚れが溜まりにくいため、一般的な弦に比べて長寿命であることも大きなメリットです。
「ECG23」は、フラットワウンドの中でも最も扱いやすいエクストラライト・ゲージを採用。テンション感が適度に抑えられており、フラットワウンドを初めて試す方や、繊細な表現を好むプレイヤーに最適な一本です。
・楽器種別:エレキギター用
- 仕様
- シリーズ:XL Chromes Flat Wound、楽器種別:エレキギター用
- 適合
- トーン:Mellow / Warm(温かみのあるまろやかな音色)、感触:Ultra-Smooth(非常に滑らか)
- セット内容
- 1セット 6本入り × 3セットパック
- 構成
- (ゲージ構成(インチ))1st (E):.010 / 2nd (B):.014 / 3rd (G):.020w(ワウンド弦) / 4th (D):.028 / 5th (A):.038 / 6th (E):.048
- 素材
- 芯線:高炭素スチール(ヘックスコア / 6角芯線)、巻線(ラップワイヤー):ステンレス・スチール・フラットリボンワイヤー、構造:フラットワウンド(精密研磨仕上げ)
- 内容量
- 1セット
音楽 の新着商品
カテゴリ












