リゾネーターギター弦
リゾネーターの魂を呼び覚ます、圧倒的な響きと耐久性。D'Addario「XSAPB1656」は、独自の極薄フィルムコーティングにより驚異の長寿命を実現した専用ミディアムゲージ。NY Steel芯線が過酷な使用下でも正確なピッチを維持し、鮮烈なフォスファーブロンズサウンドを長期間守り抜きます。
D'Addario XSAPB1656は、ダダリオの革新的な技術を結集した「XSシリーズ」の中でも、リゾネーターギター(リゾフォニックギター)専用にゲージバランスを最適化したプレミアムモデルです。
本製品は、リゾネータープレイヤーが求める「パワー」「安定性」「寿命」のすべてを高い次元で満たしています。
・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の隙間に蓄積する汗や汚れをシャットアウトし、新品時のクリアなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦特有の違和感を抑えた、シルキーで滑らかな指触りも大きな特徴です。
・比類なき強度と安定性: 芯線には独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。さらにプレーン弦のボールエンド部には、弦の緩みを防ぐ「Fusion Twist」技術を施しています。これにより、標準的な弦と比較してチューニングの安定性が飛躍的に向上し、激しいスライドプレイや高いテンションがかかる環境でも断線のリスクを極限まで抑えます。
・ピュアなフォスファーブロンズサウンド: ダダリオで最も人気のあるフォスファーブロンズ合金を使用。温かみがありながらも輪郭のはっきりしたバランスの良い音色は、ブルーグラスやブルースなど、リゾネーターギターが活躍するあらゆるジャンルでその真価を発揮します。
・楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用
- 仕様
- シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用
- 適合
- トーン:Warm / Balanced / Clear(温かみがあり、クリアでバランスの良い音色)
- 構成
- (ゲージ構成(インチ))1st (D):.016 / 2nd (B):.018 / 3rd (G):.028w(ワウンド弦) / 4th (D):.035 / 5th (B):.045 / 6th (G):.056
- 素材
- 芯線:NY Steel(高炭素スチール合金 / ヘックスコア構造)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
- 内容量
- 1セット
音楽 の新着商品
カテゴリ































