曜日別特売

クラシックギター弦(3セット)

クラシックギター弦(3セット) - D'Addarioクラシックギター弦(3セット) - D'Addarioクラシックギター弦(3セット) - D'Addario

伝統を超えたレスポンスと、透き通るような音像を。D'Addario「EJ45TT-3D」は、独自のマルチフィラメント芯線を採用したDynacore低音弦と、明るく鮮明なチタニウム高音弦を融合。ノーマルテンションの扱いやすさはそのままに、圧倒的なピッチ安定性とダイナミックな響きを3セットパックでお届けします。
D'Addario EJ45TT-3Dは、クラシックギター弦の新たな基準を打ち立てた「Pro-Arte Dynacore」シリーズの3セット入りマルチパックです。長年の研究により開発された独自の素材と製造プロセスにより、現代のギタリストが求める高い要求に応えます。
本製品の核心となる技術的特長は以下の通りです。
・革新的なDynacore低音弦: 従来の工法とは異なる、ダダリオ独自のマルチフィラメント芯線(Dynacore)を採用。これにより、弦の柔軟性が飛躍的に向上し、指先へのレスポンスが極めて速くなりました。力強く太い豊かなサウンドを生み出すと同時に、張り替え直後からピッチが安定する驚異的な保持力を誇ります。
・洗練されたチタニウム高音弦: 高音弦(1~3弦)には、洗練された現代的なサウンドを奏でるチタニウム素材を採用。従来のナイロン弦に比べ、非常に明るくクリアな音色が特徴で、メロディラインを美しく際立たせます。
・精密なレーザー選別: 全ての高音弦は、自社開発のレーザー検査機によって測定され、直径とテンションが極めて均一になるよう選別されています。これにより、どのセットを張っても一貫したイントネーション(音程)と快適な弾き心地が保証されます。
・優れた経済性と保護性能: 頻繁に弦を張り替えるプレイヤーに最適な3セットパック。環境に優しい防錆プレイヤーズ・パック(VCI袋)に封入されており、開封するその瞬間まで工場直送の鮮度を維持します。
・楽器種別:クラシックギター用

仕様
シリーズ:Pro-Arte Dynacore Titanium、楽器種別:クラシックギター用
適合
トーン:Bright / Vibrant / Modern(明るく響きの豊かな現代的な音色)
その他
(テンション/ゲージ(インチ))テンション:Normal(ノーマルテンション) / 1st (E):.0280 / 2nd (B):.0322 / 3rd (G):.0403 / 4th (D):.028w(Dynacore巻弦) / 5th (A):.035w / 6th (E):.044w
セット内容
1セット 6本入り × 3セットパック
素材
高音弦:Titanium(チタニウム / 研磨なし)、低音弦:Dynacore(マルチフィラメント芯線+シルバープレート巻弦)
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78074109EJ45TT-3D
¥15,000
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする