曜日別特売

アコースティックギター弦

アコースティックギター弦 - D'Addarioアコースティックギター弦 - D'Addarioアコースティックギター弦 - D'Addarioアコースティックギター弦 - D'Addarioアコースティックギター弦 - D'Addario

D'Addario XSAPB11553は、ダダリオがこれまでに培った技術を結集し、コーティング弦の限界を突破した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。特筆すべきは、その計算し尽くされた「Custom Light Plus」ゲージの設定にあります。
・絶妙なゲージバランス: 1弦に.0115を採用したこのセットは、一般的なカスタムライト(.011~)では音が細く感じられ、ライトゲージ(.012~)ではテンションが強すぎると感じるプレイヤーにとっての「正解」を提供します。軽い演奏性を維持しながらも、ストローク時の音圧やリードプレイでの手応えを損ないません。
・革新的なXSコーティング: 巻弦には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンが驚異的に長持ちします。コーティング特有の「ヌルつき」を抑えた、ノンコーティング弦に近い自然な手触りも大きな特徴です。
・芯の強いサウンドと安定性: 芯線には高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度に優れ、激しいプレイでもピッチが素早く安定します。さらにフォスファーブロンズ巻弦による、深みのある温かな中低域ときらびやかな高域が、ギター本来の鳴りを引き出します。
・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い防錆・長寿命化を実現。張り替えの頻度を劇的に減らしつつ、常にベストなコンディションで演奏を楽しめます。
・楽器種別:アコースティックギター用

仕様
シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用
適合
トーン:Rich / Bright / Warm(豊かで明瞭、かつ温かみのある音色)
構成
(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0115 / 2nd (B):.015 / 3rd (G):.024w(ワウンド弦) / 4th (D):.032 / 5th (A):.044 / 6th (E):.053
素材
芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78074030XSAPB11553 Cst.Light+ 0115-053
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする