アコースティックギター弦
D'Addario XS Phosphor Bronze (13-53)は、ダダリオの最先端テクノロジーを凝縮した「XSシリーズ」の中でも、特にプレイヤビリティにこだわった「Hybrid Light」ゲージのセットです。
独自のハイブリッド・ゲージ: 1弦に.013、2弦に.017というミディアムゲージの太さを採用しつつ、低音弦(4~6弦)にはライトゲージの太さを組み合わせています。これにより、ソロプレイやメロディラインでは太く芯のあるサウンドを放ちながら、コードストロークや低音域の動きでは手に負担の少ない、軽やかな操作感を実現しています。
革新的なXSコーティング: 巻弦の表面に髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汗や汚れが入り込むのを防ぎ、新品時の鮮やかなトーンが驚異的に長持ちします。従来のコーティング弦のような滑りすぎや違和感を抑え、極めて自然なタッチを実現しました。
圧倒的なピッチ安定性: 芯線には独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度に優れ、激しいプレイでもピッチが素早く安定します。さらに「Fusion Twist」技術により、プレーン弦も含めたセット全体で優れたチューニング精度を誇ります。
深みのあるフォスファーブロンズ: 厳選されたフォスファーブロンズ巻弦が、温かみのある豊かな中低域ときらびやかな高域を提供。アコースティックギターが持つ本来のポテンシャルを最大限に引き出し、長期間その響きを維持します。
「高音弦をもっと鳴らしたいけれど、全体をミディアムゲージにするのは弾きにくい」と感じているプレイヤーに最適な、戦略的なゲージ設定の長寿命弦です。
最高クラスの長寿命、ハイブリッドなテンション感、優れた耐久性
推奨:メロディを際立たせたいソロギタリスト、リード奏者
高音域のパワーと低音域の弾きやすさを両立
環境に優しい再密封可能なプレイヤーズ・パック
- 仕様
- シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用
- 適合
- トーン:Rich / Bright / Balanced(豊かで明瞭、バランスの取れた音色)
- 構成
- (ゲージ構成(インチ))1st (E):.013 / 2nd (B):.017 / 3rd (G):.026w(ワウンド弦) / 4th (D):.032 / 5th (A):.042 / 6th (E):.053
- 素材
- 芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
- 内容量
- 1セット
音楽 の新着商品
カテゴリ































