アコースティックギター弦
かつてない寿命と、理想の演奏性を両立。D'Addario「XSAPB12554」は、独自の極薄コーティング技術により驚異の長寿命を実現したライトプラス(12.5-54)ゲージ。標準的なライトゲージより一回り太い設定が、指先への馴染みやすさはそのままに、より豊かで芯のある低音を奏でます。
D'Addario XSAPB12554は、ダダリオが持てるすべての技術を投入し、コーティング弦の常識を覆した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。最大の特徴は、独自の「Light Plus」ゲージ設定と、革新的な極薄フィルムコーティングにあります。
・こだわりの「Light Plus」設定: 一般的なライトゲージ(12-53)とミディアムゲージ(13-56)の中間に位置する、12.5-54という絶妙な太さを採用しています。ライトゲージの弾きやすさを維持しつつも、低音域にさらなる重厚感とパンチを加えたいプレイヤーや、ドロップDなどのダウンチューニングを多用する際にも適度なハリを保ちたいプレイヤーに最適です。
・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汗や汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。また、コーティング弦特有の滑りすぎや違和感を抑えた、極めて自然なタッチを実現しています。
・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度が大幅に向上しており、激しいストロークでも切れにくく、張り替え直後から安定したピッチを提供します。
・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦のプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い耐久性を発揮。長期間、新品時のようなきらびやかなフォスファーブロンズ・サウンドを楽しめます。
・楽器種別:アコースティックギター用
- 仕様
- シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用
- 適合
- トーン:Full / Bright / Balanced(豊かで明瞭、バランスの良い音色)
- 構成
- (ゲージ構成(インチ))1st (E):.0125 / 2nd (B):.0165 / 3rd (G):.0255w(ワウンド弦) / 4th (D):.034 / 5th (A):.044 / 6th (E):.054
- 素材
- 芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
- 内容量
- 1セット
音楽 の新着商品
カテゴリ































