曜日別特売

楽器用シールドケーブル

楽器用シールドケーブル - GATOR Case楽器用シールドケーブル - GATOR Case楽器用シールドケーブル - GATOR Case楽器用シールドケーブル - GATOR Case楽器用シールドケーブル - GATOR Case

プロ仕様の純粋なサウンドを。Gator Cableworks「Composerシリーズ」楽器用ケーブルは、高品質な無酸素銅導体と低キャパシタンス設計により、楽器本来のトーンを忠実に伝送。独自開発のコネクタと視認性を高めるカラーIDリングを採用し、ステージからスタジオまであらゆる演奏シーンを支えます。
Gator Cableworksの「Composerシリーズ」は、音質へのこだわりと過酷な使用環境に耐えうる耐久性を両立させた、プログレードのインストゥルメント・ケーブルです。ギターやベース、キーボードなど、最高のパフォーマンスを求めるプレイヤーのために設計されました。
最大の特長は、信号の純度を極限まで保つその内部構造にあります。
・ピュアな信号伝送: 99.9%無酸素銅(OFC)導体を採用し、音質の劣化を最小限に抑えます。低キャパシタンス(低静電容量)設計により、高音域の減衰を防ぎ、楽器が持つ本来のクリアでパンチのあるサウンドをアンプやインターフェースへ届けます。
・徹底したノイズ対策: 銅スパイラルシールド構造が、外部からの電磁干渉やノイズを効果的にシャットアウト。レコーディングやライブ会場など、ノイズが気になる環境でもストレスのない演奏を可能にします。
また、現場での利便性と長寿命を実現するための工夫が随所に施されています。
・独自開発のコネクタとTORIリング: 特許出願中のCableworks独自コネクタは、ニッケルメッキ真鍮プラグを採用し、優れた伝導性と耐食性を誇ります。付属の「TORIカラーIDリング」を装着すれば、複数のケーブルが混在するステージ上でも、自分の機材を瞬時に識別できます。
・優れた柔軟性と耐久性: 外装には高品質なPVCジャケットを使用。適度な厚みがありながら非常にしなやかで、取り回しが良く、演奏中の動きを妨げません。チャックスタイルのストレインリリーフ機構により、プラグとの接続部が強固に保護されており、断線のリスクを大幅に軽減しています。
GATOR Cableworks Composer Series GCWC-INS-10は、音質に一切の妥協を許さないプロフェッショナルから、長く使える高品質なケーブルを探しているビギナーまで、すべてのミュージシャンにおすすめできる信頼の一本です。

付属品
TORIカラーIDリング、ケーブル収納用ポーチ
ケーブル長(m)
10ft(約3
構成
心線:28×0.10mm 銅撚り線
インピーダンス
46.8Ω
静電容量
31.39 pF/FT
材質(プラグ)
ニッケルメッキ真鍮
シールド
銅スパイラルシールド
外径(mm)
(直径)7
素材
被覆:柔軟なPVC(ポリ塩化ビニル)
ゲージ
ワイヤー:24 AWG
プラグ形状
ストレート - ストレート (1/4" TS Phone)
材質(導体)
99.9% 無酸素銅 (OFC)
ストレインリリーフ
チャックスタイル(強固なケーブルクランプ)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78074066GCWC-INS-10(10ft/3m S-S)
¥4,000
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする