曜日別特売

楽器用シールドケーブル

楽器用シールドケーブル - GATOR Case楽器用シールドケーブル - GATOR Case楽器用シールドケーブル - GATOR Case楽器用シールドケーブル - GATOR Case楽器用シールドケーブル - GATOR Case

自由なステージパフォーマンスを支える、6mのプロ仕様。Gator Cableworks「Composerシリーズ」楽器用ケーブルは、高品質OFC導体と低キャパシタンス設計で楽器のトーンを忠実に伝送。しなやかで取り回しが良く、独自のカラーIDリングで機材管理もスムーズに行えます。
Gator Cableworksの「Composerシリーズ」は、音質と耐久性の両立を追求した、すべてのミュージシャンのためのプログレード・ケーブルです。本モデル「GCWC-INS-20」は、ライブステージや広めのスタジオで重宝する**20フィート(約6メートル)**仕様となっています。
長距離の伝送でも音質を損なわないための設計が随所に施されています。
・解像度の高いサウンド: 99.9%無酸素銅(OFC)導体を使用。信号劣化を最小限に抑えるとともに、低キャパシタンス設計により、ケーブルが長くなることで失われがちな高音域の輝きを維持し、クリアな音像を保ちます。
・優れたノイズ耐性: 密度の高い銅スパイラルシールドを採用。電磁干渉を効果的に遮断し、足元にエフェクターや電源が混在する環境でも、極めてクリーンな信号伝送を実現します。
現場でのハードな使用を想定した機能性も大きな魅力です。
・高い識別性: 独自開発のコネクタには、特許出願中の「TORIカラーIDリング」を装着可能。複雑な配線の中でも、どのケーブルが自分の楽器に繋がっているかを一目で判別でき、セッティングや撤収の効率を飛躍的に高めます。
・タフ&フレキシブル: 頑丈なPVC外装ジャケットは、外部の衝撃から内部を保護するだけでなく、驚くほどしなやかです。6mという長さがありながら巻き癖がつきにくく、ステージ上でのスムーズな足さばきをサポートします。
・信頼の接続部: ニッケルメッキ真鍮プラグと、チャックスタイルの強固なストレインリリーフにより、繰り返しの抜き差しや引っ張りによる断線トラブルを防ぎます。
パフォーマンスの自由度を広げ、音質にも一切の妥協をしないプレイヤーに選ばれる、信頼のインストゥルメント・ケーブルです。

付属品
TORIカラーIDリング、ケーブル収納用ポーチ
ケーブル長(m)
20ft(約6
構成
心線:28×0.10mm 銅撚り線
インピーダンス
46.8Ω
静電容量
31.39 pF/FT
材質(プラグ)
ニッケルメッキ真鍮
シールド
銅スパイラルシールド
外径(mm)
(直径)7
素材
被覆:柔軟なPVC(ポリ塩化ビニル)
ゲージ
ワイヤー:24 AWG
プラグ形状
ストレート - ストレート (1/4" TS Phone)
材質(導体)
99.9% 無酸素銅 (OFC)
ストレインリリーフ
チャックスタイル(強固なケーブルクランプ)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78074005GCWC-INS-20(20ft/6m S-S)
¥4,500
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする