遮熱断熱クールシート 45×200cm 1枚入
太陽光を防いで、部屋の温度上昇を緩和します!
遮光率、UVカット率 約99%以上。
貼るだけ簡単、省エネ・節電効果が期待できます。
- 材質
- 本体/PPフィルム,発泡ポリエチレン1mm,アルミ蒸着PETフィルム 面ファスナー/ポリエステル,ナイロン,ゴム系粘着剤
- 色
- ライトグレー&ブラック
- 寸法(cm)
- (付属品)面ファスナーサイズ/25
- シートサイズ(cm)
- 45×200
- 内容量
- 1個
注意
※本品は室内側から貼ってください。本品は家屋の窓ガラス専用です。自動車の窓等への使用はできません。暖房関連用品 の新着商品
カテゴリ





























