アニフル タオルチーフ
ちょっとしたお礼や記念品に!かわいいタオルで毎日を楽しく!
約20×20cmのコンパクトなサイズ感で、小さなお子さまのポケットやカバンにもスッキリ収まるタオルです。かわいい動物がデザインされており、保育園・幼稚園のイベントや子供会の景品として喜ばれること間違いなしのアイテムです。1枚ずつ透明な袋で個包装されているため、そのまま参加賞や粗品として配ることができます。準備に忙しいイベント時でも、ラッピングの手間を省いてすぐにお渡しできるのが嬉しいポイント。衛生的に保管・配布できるのも安心です。小学校の運動会や地域のスポーツ大会の参加賞、店舗のノベルティなど、幅広いシーンでご活用いただけます。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 綿63%・ポリエステル37% (パイル部分は綿100%)
- 寸法(mm)
- 約200×200
- 内容量
- 1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。服飾小物 の新着商品
カテゴリ