アコースティックギター弦
80/20 Bronze の明るくシャープなトーンに、超極薄 ePTFE フィルムコーティングを組み合わせた XS 80/20 Bronze アコースティックギター弦。NY Steel コアと Fusion Twist 技術により優れた強度とチューニング安定性を実現。11-52 の Custom Light は Extra Light より適度な音量と投射力を持ちつつ、押さえやすさも維持したバランスの良いテンションで、幅広いスタイルに対応する万能セット。
・アコースティックギター弦(XS 80/20 Bronze/コーティング)
・80/20 Bronze による明るくシャープなトーン
・高耐久コーティングで長寿命
・優れたチューニング安定性と強度(Fusion Twist 採用)
- 素材
- NY Steel コア、80/20 Bronze 巻線、超極薄 XS フィルムコーティング(巻弦)、プレーン弦ポリマーコーティング
- ゲージ
- 011-052(.011/.015/.022/.032/.042/.052)
- 内容量
- 1個
注意
※パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。音楽 の新着商品
カテゴリ