アコースティックギター弦(3セット)
80/20 Bronze の明るくシャープなトーンに、超極薄 ePTFE フィルムコーティングを組み合わせた XS 80/20 Bronze アコースティックギター弦。NY Steel コアと Fusion Twist 技術により高い強度と優れたチューニング安定性を実現。12-53 の Light は演奏性と音量のバランスが良く、ストロークからフィンガースタイルまで幅広いスタイルに対応する標準的な万能ゲージ。
・アコースティックギター弦(XS 80/20 Bronze/コーティング)
・80/20 Bronze による明るくシャープなアコースティックトーン
・高耐久コーティングで長寿命
・優れたチューニング安定性と強度(Fusion Twist 採用)
- 素材
- NY Steel コア、80/20 Bronze 巻線、超極薄 XS フィルムコーティング(巻弦)、プレーン弦ポリマーコーティング
- ゲージ
- 012-053(.012/.016/.024/.032/.042/.053)
- 内容量
- 1個
注意
※パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。音楽 の新着商品
カテゴリ