Google Pixel 10a / ディズニー / maru 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / プーさんとはちみつ
(C) DISNEY
Based on the「Winnie the Pooh」works
by A.A. Milne and E.H.Shepard.
表面硬度2Hの背面に、プーさんとはちみつの壺や風船などプーさんらしいアイテムを散りばめて心が和むようなデザインをあしらったハイブリッドケース。
衝撃に強いTPUと傷に強いポリカーボネートの2重構造で、端末をしっかり保護します。
内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。
フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。
アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
- 適合機種
- Google Pixel 10a
- 材質
- 熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
- 内容量
- 1個
Google Pixelケース の新着商品
カテゴリ










![[Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689359-261001-02.jpg)