Google Pixel 10a [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング
しなやかな素材で衝撃を吸収
表面硬度5H ウルトラファインアクリル
落下時も安心の衝撃吸収
左右にストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
マイクロドット加工で密着痕が付かない
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくる サウンドホーン
実用新案登録済
- 仕様
- ホワイトリング
- 質量(g)
- 30.2
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 75.78×156.74×12.17
- 内容量
- 1個
Google Pixelケース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78093438 Google Pixel 10a [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093438-260508-02.jpg)
![注文コード:78093438 Google Pixel 10a [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093438-260508-04.jpg)
![注文コード:78093438 Google Pixel 10a [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093438-260508-06.jpg)
![注文コード:78093438 Google Pixel 10a [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093438-260508-08.jpg)
![注文コード:78093438 Google Pixel 10a [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093438-260508-10.jpg)
![注文コード:78093438 Google Pixel 10a [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093438-260508-12.jpg)
![注文コード:78093438 Google Pixel 10a [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093438-260508-14.jpg)
![注文コード:78093438 Google Pixel 10a [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093438-260508-16.jpg)


![[Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689359-261001-02.jpg)














