Google Pixel 10a スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢
レンズ全面をフルカバー
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
クリアな鏡面仕上げ
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「補助シール」付属
- 仕様
- 超透明
- 質量(g)
- 0.42
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 29.53×18.53×0.40
- 内容量
- 1個
その他保護フィルム/カバー用品 の新着商品
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] トップコート2度塗り 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 カメラレンズ保護ガラストリニティ税込¥2,088¥1,898
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 絶対とれないキラキラストーン 大人かわいい カメラレンズ保護ガラス ゴールドトリニティ税込¥2,528¥2,298
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 絶対とれないキラキラストーン 大人かわいい カメラレンズ保護ガラス シルバートリニティ税込¥2,528¥2,298カテゴリ
















![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 絶対とれないキラキラストーン 大人かわいい カメラレンズ保護ガラス ブルー トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 絶対とれないキラキラストーン 大人かわいい カメラレンズ保護ガラス ブルー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110867-261105-02.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] ゴリラガラス 超精密設計 3D立体カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] ゴリラガラス 超精密設計 3D立体カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109677-261105-20.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] 超精密設計 3D立体カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] 超精密設計 3D立体カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109677-261105-02.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] 超精密設計 超透明 3D立体カメラレンズ保護ガラス トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] 超精密設計 超透明 3D立体カメラレンズ保護ガラス トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107042-261105-02.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] エッジ強度超強化 クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] エッジ強度超強化 クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110657-261105-14.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 超堅狼ウルフガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 超堅狼ウルフガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07111138-261105-24.jpg)
