Google Pixel 10a 自己治癒 画面保護フィルム 高透明 位置ピタ
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
- 仕様
- 自己治癒
- 質量(g)
- 4.04
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 69.27×150.21×0.25
- 内容量
- 1個
Google Pixelフィルム の新着商品
カテゴリ



気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属


