REDMI 15 5G / ハイブリッドケース 2H / クリア
黄ばみにくいポリカーボネート素材を背面に使用したハイブリッドケース。
表面硬度が2Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。
柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。
カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。
アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
- 対応機種
- Redmi 15 5G
- ケースタイプ
- ケース型
- 耐衝撃性能
- 衝撃吸収バンパー
- 材質
- 熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
- マグネット
- なし
- スタンド機能有無
- なし
- 色
- クリア
- 適合機種
- Redmi 15 5G
- ストラップホール有無
- あり
- 内容量
- 1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ






















