Arduino UNO Q
Arduino UNO Qは、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を融合し、物体認識、音声コマンド、モーション検出などの高度なアプリケーションをサポートします。
パワーと使いやすさ、すべてがUNOに凝縮されています。コンピューターに接続してコーディングを行い、モニターやキーボードを必要としないプロジェクトを作成する場合、コスト効率の高い選択肢となります。
- 寸法(mm)
- 68.85 x 53.34 (UNOフォームファクター)
- 電源
- USB-Cコネクタから最大5V、3A
- 内蔵RAM
- 2GB LPDDR4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- オンボードアンテナ
- Wi-Fi
- オンボードアンテナ
- ストレージ
- 16GB eMMC
- 内容量
- 1台
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ