曜日別特売

Google Pixel 10a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 覗き見防止 左右視線ブロック バーコード決済対応

Google Pixel 10a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 覗き見防止 左右視線ブロック バーコード決済対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 覗き見防止 左右視線ブロック バーコード決済対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 覗き見防止 左右視線ブロック バーコード決済対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 覗き見防止 左右視線ブロック バーコード決済対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 覗き見防止 左右視線ブロック バーコード決済対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 覗き見防止 左右視線ブロック バーコード決済対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 覗き見防止 左右視線ブロック バーコード決済対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 覗き見防止 左右視線ブロック バーコード決済対応 - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。3D設計のPETフレームで角割れを防ぎ、左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけで、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、のぞき見防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。
ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレーム付きで、四つ角が割れない安心設計です。
特殊ブラインド加工により左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプです。
本製品を装着した状態でも、バーコード決済が可能です。
バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。
バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。
端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。
フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
画面保護ガラスフィルム(フレーム付き、左右のぞき見防止ガラスタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1
材質
画面保護フィルム
色
ブラック
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78115007PM-P261FLGFPF2T
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする