曜日別特売

Google Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 極限保護

Google Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 極限保護 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 極限保護 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 極限保護 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 極限保護 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 極限保護 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 極限保護 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ソフト カバー 薄型 極限保護 - エレコム

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、ソフトケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、ソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
クリア
タイプ
ケース型
特性
耐久性、弾力性、ストラップホール付き
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78115068PM-P261UCTKCR
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする