Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 回転式スタンド付
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、ハイブリッドケースです。
- 用途
- 磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、ハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
縦置き・横置きのどちらにも対応できる、便利な回転式スタンド付きです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
スタンドの角度によっては、使用できない場合がございます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
- 適合機種
- Google Pixel 10a
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、アルミ合金、ステンレス、磁石
- 色
- シルバー
- 対応
- ワイヤレス充電器(※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ)
- 内容量
- 1個
Google Pixelケース の新着商品
カテゴリ

















![[Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689359-261001-02.jpg)














