Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 Grippy
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケースです。端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプです。
- 用途
- あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケースです。端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
- 適合機種
- Google Pixel 10a
- セット内容
- ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
- 材質
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金
- 色
- クリア
- 内容量
- 1個
Google Pixelケース の新着商品
カテゴリ
















![[Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689359-261001-02.jpg)














