曜日別特売

Google Pixel 10a ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応

Google Pixel 10a ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 - エレコムGoogle Pixel 10a ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 - エレコム

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。便利な機能を搭載した、柔らかい風合いの手帳型ケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。便利な機能を搭載した、柔らかな風合いのソフトレザーケースです。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
適合機種
Google Pixel 10a
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
対応
ワイヤレス充電器(※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78115120PM-P261PLFYMBKブラック
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
78115436PM-P261PLFYMNVネイビー
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする