Google Pixel 10a ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。便利な機能を搭載した、柔らかい風合いの手帳型ケースです。
- 用途
- あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。便利な機能を搭載した、柔らかな風合いのソフトレザーケースです。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
- 適合機種
- Google Pixel 10a
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- 合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
- 内容量
- 1個
Google Pixelケース の新着商品
カテゴリ

































