Google Pixel 10a レンズフィルム 高透明 抗菌 指紋防止
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプのカメラレンズ保護フィルムです。
- 用途
- 端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプのカメラレンズ保護フィルムです。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 適合機種
- Google Pixel 10a
- セット内容
- カメラレンズ保護フィルム(指紋防止・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1
- 材質
- 画面保護フィルム
- 内容量
- 1個
Google Pixelフィルム の新着商品
カテゴリ
















![のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05705100-261001-02.jpg)














