iPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 左右視線ブロック 簡単貼り付けツール付
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。3D設計のPETフレームで角割れを防ぎ、左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけで、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。
- 用途
- ガラス特有のなめらかな指滑りを実現し、3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、のぞき見防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。
ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレーム付きで、四つ角が割れない安心設計です。
ガラスフィルム交換365日保証サービス付き製品です。
本製品をご使用の際に、フィルムの角が「欠けた」、「ヒビが入った」、「割れた」場合、ご購入より1年以内に申請いただくことで、フィルムの交換が1回可能になるサービスです。
詳しくは、パッケージに記載のQR、もしくはこちら(https://www.elecom.co.jp/support/cellphone/glass_film/index2.html)にてご確認ください。
ガラスフィルム交換365日保証サービスには、フィルム本体、購入日が確認できる証明書(レシートなど)が必要です。
特殊ブラインド加工により左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプです。
本製品を装着した状態でも、バーコード決済が可能です。
バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。
バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。
端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 適合機種
- iPhone 17e/iPhone 16e
- セット内容
- 画面保護ガラスフィルム(フレーム付き、左右のぞき見防止ガラスタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1
- 材質
- 画面保護フィルム
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1個
iPhoneフィルム の新着商品
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラックトリニティ税込¥2,418¥2,198
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 ケースとの相性抜群 トップコート2度塗り 透明感長時間キープ 高透明 画面保護強化ガラストリニティ税込¥2,088¥1,898カテゴリ
















![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109282-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110009-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07108959-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109930-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07108688-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106387-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109169-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107306-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109869-261105-02.jpg)





![iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] Dinorex 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] Dinorex 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07111016-261105-02.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110700-261105-02.jpg)