DVDプレーヤー
HDMI端子搭載、シンプルで手軽なDVDプレーヤー
横幅22.5cmのコンパクトデザイン
DVDの映像をより美しく楽しめるHDMI端子&アップスケーリング機能
すぐに接続できるHDMIケーブル付属
テレビ番組を録画したDVDも楽しめるCPRM VRモード対応
AVCREC方式で記録されたディスクには対応していません。
見やすい前面ディスプレイ搭載
わかりやすい日本語表記リモコンが付属
多彩な再生機能を搭載
USBメモリーの動画・音楽・静止画も再生
- 付属品
- 専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(約150cm)、コンポジットケーブル(約120cm)、取扱説明書、保証書
- 質量(g)
- 約965
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 225×216×50
- 機能
- 【ラストメモリー】最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります。
- 最大消費電力(W)
- 8
- ディスク
- DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
- 保証期間
- 1年間
- 外部メモリー
- USBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)
- 出力信号
- NTSC
- 入力電源
- AC100V (50/60Hz)
- 対応フォーマット
- DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
- 端子
- HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1
- 対応ファイル
- MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
- 動作湿度(%RH)
- 20~80(結露なきこと)
- 動作温度範囲(℃)
- 5~35
- 映像出力
- 480p / 720p / 1080i / 1080p
- 内容量
- 1台
AV家電 の新着商品
カテゴリ




























