木製時計工作キット くるま
世界にひとつのオリジナル時計をつくろう!
お絵かきして世界にひとつだけの時計が作れる木製工作キットです。数字加工済みの文字盤と電池付きムーブメントで組み立ても簡単です。壁掛け金具やスタンド付きで作った時計をすぐに飾れます。ぬりえ感覚でデザインできるので、楽しくクラフト体験ができます。車型のかわいいフォルムでお子さまの作品をインテリアとして飾れます。【使用可能画材】色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン
- セット内容
- 時計板(くるま)×1、時計セット×1、掛金具×1、単3マンガン電池×1
- 材質
- ベニヤ
- 寸法(mm)
- 時計板:約167×95×2
- 形態
- 1個梱包:ヘッダー付き袋入り
- 内容量
- 1個
注意
※―図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78141747 木製時計工作キット くるま - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141747-260914-02.jpg)
![注文コード:78141747 木製時計工作キット くるま - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141747-260914-04.jpg)
![注文コード:78141747 木製時計工作キット くるま - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141747-260914-06.jpg)
![注文コード:78141747 木製時計工作キット くるま - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141747-260914-08.jpg)
![注文コード:78141747 木製時計工作キット くるま - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141747-260914-10.jpg)
![注文コード:78141747 木製時計工作キット くるま - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141747-260914-12.jpg)
![注文コード:78141747 木製時計工作キット くるま - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141747-260914-14.jpg)
![注文コード:78141747 木製時計工作キット くるま - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141747-260914-16.jpg)
![お絵かき木製クリスマスツリー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] お絵かき木製クリスマスツリー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877338-261027-02.jpg)
![ねんどdeコロコロクリスマスツリー アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどdeコロコロクリスマスツリー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877320-261027-12.jpg)
![ねんどでつくるクリスマスツリーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるクリスマスツリーランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877329-261027-16.jpg)
![ねんどでつくるクリスマスハウス アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるクリスマスハウス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877302-261027-10.jpg)
![ねんどでつくるクリスマス貯金箱キット アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるクリスマス貯金箱キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877408-261027-14.jpg)
![ねんどでつくるサンタクリスマスリース アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるサンタクリスマスリース アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877286-261027-02.jpg)
![クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877311-261027-02.jpg)
![クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877399-261027-02.jpg)
![クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877372-261027-02.jpg)
![クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877417-261027-02.jpg)
![フェアリーハウスキット クリスマス アーテック[学校教材・教育玩具] フェアリーハウスキット クリスマス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877277-261027-10.jpg)
![木製クリスマスそりオブジェ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 木製クリスマスそりオブジェ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877381-261027-02.jpg)
![木製クリスマスオルゴールハウス組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 木製クリスマスオルゴールハウス組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877390-261027-02.jpg)
![木製クリスマスオーナメントランタン組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 木製クリスマスオーナメントランタン組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877347-261027-02.jpg)
![4色ねんどでつくるクリスマスランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 4色ねんどでつくるクリスマスランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877356-261027-02.jpg)




