ケアシルボトルPlus OSB-3シリーズ
耐熱容器の採用で耐熱温度が100℃になり、煮沸消毒が可能になりました。
ボトル形状も楕円形状になっているため、持ちやすく、押しやすいボトルになっています。
- 材質
- ボトル本体:PP、ボトル頭部:PP・シリコン
- 形状
- 40度 曲がり
- 容量(mL)
- 300
- 耐熱温度(℃)
- 100
- アズワン品番
- 60-9989-36
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ





















