ストラックアウト

ストラックアウト - アーテック[学校教材・教育玩具]ストラックアウト - アーテック[学校教材・教育玩具]ストラックアウト - アーテック[学校教材・教育玩具]ストラックアウト - アーテック[学校教材・教育玩具]ストラックアウト - アーテック[学校教材・教育玩具]ストラックアウト - アーテック[学校教材・教育玩具]ストラックアウト - アーテック[学校教材・教育玩具]ストラックアウト - アーテック[学校教材・教育玩具]

室内外で大活躍!組み立て簡単な本格ピッチングゲーム!
自宅で手軽にピッチング練習が楽しめるストラックアウトセットです。投げるボールには柔らかいお手玉を採用しているため、室内でも壁や家具を傷つけにくく、小さなお子様でも安心して遊ぶことができます。軽量で組み立ても簡単な設計なので、ご家庭での遊びはもちろん、屋外でも気軽に使用可能。親子でのコミュニケーションや、お友達とのピッチング対決にもぴったりのゲームセットです。【組立所要時間】約15分

用途
練習・イベント・レクリエーション・ギフトに。
セット内容
的シート×1、支柱パーツ×16、お手玉×10、杭×4、直線ジョイント×6、四方ジョイント×2、コーナージョイント×6
材質
PVC、ナイロン
寸法(mm)
完成サイズ:約横680×高さ940×奥行470
形態
1個梱包:箱入り
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814197575858
オープン
¥4,864
¥5,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする