曜日別特売

フロアカーリングセット

フロアカーリングセット - アーテック[学校教材・教育玩具]フロアカーリングセット - アーテック[学校教材・教育玩具]フロアカーリングセット - アーテック[学校教材・教育玩具]フロアカーリングセット - アーテック[学校教材・教育玩具]フロアカーリングセット - アーテック[学校教材・教育玩具]フロアカーリングセット - アーテック[学校教材・教育玩具]フロアカーリングセット - アーテック[学校教材・教育玩具]フロアカーリングセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

狙って滑らせて、的の真ん中へ!おうちで本格カーリング体験セット!
本格的なカーリングをおうちで手軽に楽しめる、ストーンと専用マットのセットです。ストーンには滑らかなローラーが付いており、氷上のようなスムーズな滑りをフローリングや畳の上で再現できます。専用マットを広げるだけで簡単にゲームを始められるため、室内で体を動かしたい時や、家族団らんの時間にぴったりのアクティビティです。

セット内容
プレイマット×1、ストーン(青)×4、ストーン(赤)×4、説明書×1
材質
ABS、スチール
寸法(mm)
ストーン:約Φ80、プレイマット:約580×3600
形態
1個梱包:箱入り
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814188722305
オープン
10,000
11,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする