曜日別特売

エンジンスタートレバー

エンジンスタートレバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)エンジンスタートレバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)エンジンスタートレバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)エンジンスタートレバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)エンジンスタートレバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

プッシュ式のイグニッションスイッチに取り付けるユニークな装飾アイテム
デザイン/カラーも豊富に揃えました
両面テープで貼り付けるだけで簡単にイメージチェンジ!!

用途
トラック内装/エンジンボタンアクセサリー
材質
樹脂/塗装
色
レッド
タイプ
ジョイコン
寸法(高さH×奥行D)(mm)
51×65
内容量
1個
注意
※本製品は汎用品となります。車両のスイッチのサイズ、またスイッチの外周サイズを計測してからご利用ください
※詳細寸法は掲載画像をご覧ください
※両面テープを貼る箇所の形状において、凹凸がある車両には取り付けできない場合があります
※両面テープによる貼り付けのため取り付ける前に汚れや油分を取り除き圧着してください。また高温など環境により剥がれる場合がございます
※運転の妨げになる場合は直ちに使用を中止してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78147469591011
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする