イムラ
角A4封筒 ハーフトーン スカイ 100g 〒枠なし・口糊なし
日本製・メーカー直売・大容量・企業用
用途
書類・資材発送用
サイズ
角A4
品番
ハーフトーン スカイ 角A4
本体寸法(mm)
228×312
坪量(g/m
2
)
100
郵便番号欄
なし
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)なし
内容量
1箱(500枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78160446
KAS542
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください