曜日別特売

角A4封筒 ハーフトーン クリーム 100g 〒枠なし・口糊なし

角A4封筒 ハーフトーン クリーム 100g 〒枠なし・口糊なし - イムラ角A4封筒 ハーフトーン クリーム 100g 〒枠なし・口糊なし - イムラ

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途
書類・資材発送用
サイズ
角A4
品番
ハーフトーン クリーム 角A4
本体寸法(mm)
228×312
坪量(g/m2)
100
郵便番号欄
なし
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)なし
内容量
1箱(500枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78161959KAS541
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする