曜日別特売

長3封筒 ハーフトーン ピンク 80g 〒枠なし・口糊あり

長3封筒 ハーフトーン ピンク 80g 〒枠なし・口糊あり - イムラ長3封筒 ハーフトーン ピンク 80g 〒枠なし・口糊あり - イムラ長3封筒 ハーフトーン ピンク 80g 〒枠なし・口糊あり - イムラ

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途
書類・資材発送用
サイズ
長形3号
品番
ハーフトーン ピンク 長3
本体寸法(mm)
120×235
坪量(g/m2)
80
郵便番号欄
なし
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)あり
内容量
1箱(1000枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78160805N3S532NF
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする