イムラ
角4封筒 ホワイト 80g 〒枠なし・口糊なし
日本製・メーカー直売・大容量・企業用
用途
書類・資材発送用
色
ホワイト
サイズ
角形4号
品番
ホワイト 角4
本体寸法(mm)
197×267
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
なし
テープ
なし
窓枠
なし
内容量
1箱(500枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78160778
K4C128
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください