曜日別特売

ニューカーンフィット 1ケース

ニューカーンフィット 1ケース - 竹虎

二重のガードでニオイを外にもらさないテープ止めタイプの大人用おむつ。
「消臭加工バックシート(
1)」+「消臭ポリマー入り吸収体(
2)」の2重のガードでニオイを外にもらしません。
(
1)アンモニアと硫化水素に対して消臭効果があります。
(
2)アンモニアに対して消臭効果があります。
幅広で便利なテープ:分割が可能で重ねてつけられるテープ。クロスどめができるので隙間をつくらず、からだにフィットします。
かんたん装着表示:からだの中心におむつを合わせやすいセンターラインと、ぴったりサイズが選びやすいサイズガイドを表示しました。
スリムな吸収体:パッドを入れても股下すっきり、ゴワゴワ感がありません。
背モレ防止ギャザー:吸収体をしっかり抑えて背モレを防止します。
医療費控除対象。

材質(表面)
ポリオレフィン系不織布/吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリプロピレン/伸縮材:ポリウレタン、ウレタン系合成樹脂/結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂
適合サイズ(cm)
ヒップ75~110
アズワン品番
68-6673-35
内容量
1ケース(60包)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78156980059013
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする