ネオトラッド 折り畳み
畳みやすくバッグにしまうのが簡単で、耐久性も抜群、さらにファッション性も兼ね備えた「ネオトラッド」。
やわらGELグリップを採用し、手の痛みが心配な方にとっても安心のステッキです。
- シャフト
- 耐食アルミ/Φ18mm+Φ16mm
- 材質(グリップ)
- やわらGELグリップ(PP+エラストマーエラストマー)
- 材質(先ゴム)
- PP-18-16mm(滑りにくい安全先ゴム)
- 材質(ストラップ)
- 合成皮革製ストラップ
- 収納時寸法(cm)
- 26
- 調節方式
- ラチェット(ボタン)式
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
杖 の新着商品
カテゴリ
















