杖ホルダー
杖を机などに掛けることができるホルダー
ゴムシート付でしっかりグリップ
反射板付きで夜道も安心
- 材質
- PP
- 適合外径(Φmm)
- 【杖】15~20
- 寸法(幅W×長さL)(cm)
- 2.5×11
- アズワン品番
- 54-0273-62
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
杖 の新着商品
カテゴリ
























