SOFT-G 折り畳み

SOFT-G 折り畳み - シナノ

グリップを握ると手が痛くなりやすい方、杖の持ち運びやすさや軽量であることも重視したい方におすすめの「SOFT-G 折り畳み」。
充実した機能を持ちながら、見た目はスタイリッシュでシンプルなデザインであることも魅力の杖です。

質量(g)
275
シャフト
耐食アルミ/Φ18mm+Φ16mm
材質(グリップ)
木製+発泡ゴム(特殊コーティング)
寸法(cm)
78~88(2毎)
材質(先ゴム)
PP-18(滑りにくい安全先ゴム)
適応身長(cm)
約152-172
アズワン品番
60-9968-41
材質(ストラップ)
布製ストラップ
収納時寸法(cm)
28
調節方式
外付けピン調節式
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78156359602060
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする