アルコー
アルコー 6000型
玄関の段差解消機 昇降、回転ともに電動で行う事が出来ます。
厚さ(mm)
60
寸法(mm)
【座マット】400×400
ストローク上下(mm)
420
座高(mm)
最低440、最高860
高さ調節
アジャスター調、高幅/25Φ
アズワン品番
54-0278-65
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78157610
100574
¥
295,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000