曜日別特売

モジュール車いす スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ

モジュール車いす スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす スイングイン・アウト 低床 KA822シリーズ - カワムラサイクル

肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。
利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。

材質
本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアタイヤ
質量(kg)
16.4
高さ(mm)
【肘掛け】235
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1040×810
座面高さ(mm)
405
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
折りたたみ寸法(mm)
310×665×770
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ7、主輪/Φ22
脚部構造
スイングイン・アウト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78158389KA822-40B-LOシート:オータムフラワー(No.71)60-2384-82
¥83,500
¥82,980
非課税商品
¥82,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158441KA822-40B-LOシート:ピーコックブルー(No.102)60-2384-86
¥83,500
¥82,980
非課税商品
¥82,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158538KA822-40B-LOシート:ドットブラウン(No.100)60-2384-85
¥83,500
¥82,980
非課税商品
¥82,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158635KA822-40B-LOシート:赤チェック(A10)60-2384-80
¥83,500
¥82,980
非課税商品
¥82,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする