モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ

モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ - カワムラサイクル

肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。
利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。

質量(kg)
18.1
高さ(mm)
【肘掛け】235
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1120×870
座面高さ(mm)
455
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
折りたたみ寸法(mm)
310×665×770
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ7、主輪/Φ22
脚部構造
エレベーティング
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
柄
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78157820KA822-40ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤシート:紫チェック(A11)60-2384-36
¥93,500
¥92,980
非課税商品
¥92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158136KA822-40ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤシート:ピーコックブルー(No.102)60-2384-41
¥93,500
¥92,980
非課税商品
¥92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158231KA822-40ELB-H本体/アルミニウム、座面/ビニールレザー、主輪/エアータイヤシート:シアンレザー(No.99)60-2384-39
¥93,500
¥92,980
非課税商品
¥92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158276KA822-40ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤシート:赤チェック(A10)60-2384-35
¥93,500
¥92,980
非課税商品
¥92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158319KA822-40ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤシート:オータムフラワー(No.71)60-2384-37
¥93,500
¥92,980
非課税商品
¥92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158398KA822-40ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤシート:ドットブラウン(No.100)60-2384-40
¥93,500
¥92,980
非課税商品
¥92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158757KA822-40ELB-H本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤシート:紺チェック(A3)60-2384-33
¥93,500
¥92,980
非課税商品
¥92,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする