曜日別特売

モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822-40ELB-Mシリーズ

モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822-40ELB-Mシリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822-40ELB-Mシリーズ - カワムラサイクルモジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822-40ELB-Mシリーズ - カワムラサイクル

肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。
利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。
エレベーティング式脚部は、ふくらはぎパッド位置と脚部角度が調節可能です。

材質
本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ
質量(kg)
18.1
高さ(mm)
【肘掛け】235
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1120×840
シート:ピーコックブルー(No.102)
座面高さ(mm)
前/430、後/410
アズワン品番
8-6722-13
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
折りたたみ寸法(mm)
310×665×770
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ7、主輪/Φ22
脚部構造
エレベーティング&スイングイン・アウト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78158179KA822-40ELB-M
93,500
92,980
非課税商品
92,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1¥2,200/税込¥2,420
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする