曜日別特売

滑り止めシート 極薄タイプ

滑り止めシート 極薄タイプ - ナビス(アズワン)滑り止めシート 極薄タイプ - ナビス(アズワン)

グリップ力が非常に高く汎用的に使える薄型滑り止めシートです。
椅子や車椅子の座面上、クッションの上に敷いて、滑りやずれを防止します。
車椅子クッションの下に敷いて、クッションの滑り止めとしても使用可能です。
超薄型(0.4mm厚)で持ち運びの邪魔になりません。

材質
ポリエステル、PU(ポリウレタン)加工
寸法(mm)
270×270×0.4
アズワン品番
8-891-01
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78157445NSS-UT
¥990
¥989
¥1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする