曜日別特売

横付けフルリクライニングキャリーFC-220

横付けフルリクライニングキャリーFC-220 - ピジョン横付けフルリクライニングキャリーFC-220 - ピジョン

横付け機能付きでらくらく車いすとりまわし。
快適な乗り心地ととりまわしのしやすさで、ご利用者と介助者の負担を軽減。
女性介助者でも簡単に操作ができます。

材質
本体フレーム/スチール(粉体塗装)、シート(表地)/塩化ビニールレザー、シート(中材)/ウレタンフォーム
厚さ(mm)
シート:50~60
質量(kg)
37
高さ(mm)
【アームサポート】237【バックサポート】704【後座】491
耐荷重(kg)
100
車輪
【前輪】6インチ【後輪】12インチ
全長×全幅W×全高(mm)
1100×604×1195
座幅(mm)
430
座奥行(mm)
440
アズワン品番
54-2602-41
前座高(mm)
521
リクライニング
98~166度
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
680×604×955
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781586871033843
¥320,000
¥319,800
非課税商品
¥319,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする